Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 5, blau, Folie, selbstklebend, 22 x 57 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 5, blau, Folie, selbstklebend, 22 x 57 x 0,1 mm
Ziffer 5, blau, Folie, selbstklebend, 22 x 57 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.073-5
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.073-5
EAN/GTIN:
     4061466034561
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 5, rechteckig, Ecken spitz, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 8 Stück je Bogen, Länge: 22 mm, Höhe: 57 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 5
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern auf karte, nummernetiketten, selbstklebende ziffern 5, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 5, 22 x 57 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0368* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,82*
€ 42,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,14*
€ 41,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,53*
€ 39,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,39*
€ 38,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,35*
€ 37,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,92*
€ 30,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.