Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild 123 Baustelle, SL 630 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild 123 Baustelle, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 123
Verkehrsschild 123 Baustelle, SL 630 x 2 mm, StVO, VZ 123
Artikel-Nr.:
     5921-A120.20.058
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4061466020212
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild 123 Baustelle, StVO, VZ 123, dreieckig, gefertigt aus Aluminium, reflektierend RA1, Seitenlänge: 630 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Seitenlänge:
630 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Arbeitsstelle
Norm Vorschrift:
StVO
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
reflektierend RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Arbeitsstelle, VZ 123, StVO, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.