Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/20


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-096940
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096940
EAN/GTIN:
     4006209969403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
143 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
5
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
884.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 6,80*
Lager 5913
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 5,583*
€ 6,863*
3 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 6,573*
€ 8,033*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,8604*
€ 8,3304*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,2626*
€ 8,4251*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,863*
€ 8,16697
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,803*
€ 8,09557
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,453*
€ 7,67907
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,123*
€ 7,28637
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 5,583*
€ 6,64377
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,583* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 68,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.