Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079687
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079687
EAN/GTIN:
     4006209796870
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer mit Gewindeaufnahme für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
Temperguss
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung
Gewinde:
M8
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Spannbereich:
0 - 23 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Temperguss EN-GJMB-350-10 nach DIN 1562
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7570.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer m8, trägerklammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,00*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3908*
€ 4,0508*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,48099*
€ 4,18099*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5292*
€ 4,2192*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 147,75*
€ 174,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,82*
€ 208,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,67*
€ 192,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,92*
€ 186,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 153,59*
€ 182,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 150,03*
€ 178,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 147,75*
€ 175,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.