Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-9093 A2 150 x 50 x 5 mm Solardachhaken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90932FIX
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90932FIX
EAN/GTIN:
     4036758675043
Suchbegriffe:
Solar-Dachhaken
Solardachhaken
L-9093 A2 150 x 50 x 5 mm Solardachhaken
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
467
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,694*
€ 10,784*
Lager 588
122
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,80*
€ 348,732*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,732*
€ 414,99108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,692*
€ 412,56348
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 329,3592*
€ 391,93745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,664*
€ 338,75016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,15*
€ 278,6385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 229,1502*
€ 272,68874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 211,80*
€ 252,042
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 7,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.