Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-8021 A4 M 16 Wantenspanner Gabel/Gabel geschweißt, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-80214160
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     80214160
EAN/GTIN:
     4036758965014
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
M-8021 A4 M 16 Wantenspanner Gabel/Gabel geschweißt, offen
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
26
Länge 2:
565
Bruchlast:
58,1
Gabeldurchmesser:
17
Durchmesser:
16
Bolzendurchmesser:
16
Länge 1:
375
Länge:
250
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,3958*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,8058*
€ 93,7789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,4558*
€ 92,1724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,7958*
€ 89,007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,8058*
€ 85,4489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,3958*
€ 73,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.