Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A4 M 4 x 30 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985404003033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985404003033
EAN/GTIN:
     4036758309955
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A4 M 4 x 30 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Schaft:
1,4
Kreuzschlitzbreite:
4,6
Radius:
8
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,61*
€ 132,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,77*
€ 125,8663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,86*
€ 105,7434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.