Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 6 x 90 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79852060090
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79852060090
EAN/GTIN:
     4036758215355
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 6 x 90 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4,6
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
12
Schaft:
2
Kreuzschlitzbreite:
6,8
Radius:
12
Länge:
90
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,30*
€ 70,567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.