Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 5 x 90 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79852050090
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79852050090
EAN/GTIN:
     4036758215126
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 5 x 90 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,8
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
10
Schaft:
1,6
Kreuzschlitzbreite:
5,3
Radius:
10
Länge:
90
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.