Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 A2 3,9 x 13 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79832039013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79832039013
EAN/GTIN:
     4036758209965
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A2 3,9 x 13 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Kopfhöhe max.:
2,3
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43132
Radius:
6
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.