Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 A2 3,5 x 19 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79832035019
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79832035019
EAN/GTIN:
     4036758209897
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A2 3,5 x 19 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5
Kopfdurchmesser max.:
6,8
Kopfhöhe max.:
2,1
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
43193
Radius:
5,4
Länge:
19
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.