| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-7982404201033 Herst.-Nr.: 7982404201033 EAN/GTIN: 4036758302628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7982 A4 4,2 x 9,5 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 2,5 | Außendurchmesser max.: | 8,1 | Durchmesser: | 4,2 | Schlüssel: | No. 8 | Länge Zollmaß: | 43315 | Länge: | 9,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, edelstahlschraube din 7982 c, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, UNI 6955 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |