Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 2,9 x 13 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79822029013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79822029013
EAN/GTIN:
     4036758207848
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 2,9 x 13 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,7
Außendurchmesser max.:
5,5
Durchmesser:
2,9
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.