Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 2,2 x 16 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79822022016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79822022016
EAN/GTIN:
     4036758207787
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 2,2 x 16 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,3
Außendurchmesser max.:
4,3
Durchmesser:
2,2
Schlüssel:
No. 2
Länge Zollmaß:
43317
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.