| |
|
| Artikel-Nr.: 588-79822022007 Herst.-Nr.: 79822022007 EAN/GTIN: 4036758207756 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 A2 2,2 x 6,5 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C Weitere Informationen: | | Kopfhöhe: | 1,3 | Außendurchmesser max.: | 4,3 | Durchmesser: | 2,2 | Schlüssel: | No. 2 | Länge Zollmaß: | 43191 | Länge: | 6,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, din 7982 a 2 2,2 x 6,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, UNI 6955 |
| | |
| |