Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 2,9 x 16 -C T-8 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981402901632
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981402901632
EAN/GTIN:
     4036758298556
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 2,9 x 16 -C T-8 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
5,6
Durchmesser:
2,9
Antrieb Innensechsrund:
T 8
Kopfhöhe max.:
2,2
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43317
Radius:
4,4
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,90*
€ 53,431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.