Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979(~ISO 8733) 1.4305 4 m6 x 16 Form C Zylinderstifte mit Innengewinde (Toleranzfeld m 6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7979(~ISO 8733) 1.4305 4 m6 x 16 Form C Zylinderstifte mit Innengewinde (Toleranzfeld m 6)
Artikel-Nr.:
     588-79792040016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79792040016
EAN/GTIN:
     4056054669928
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8733
ISO 8733
DIN 7979(~ISO 8733) 1.4305 4 m6 x 16 Form C Zylinderstifte mit Innengewinde (Toleranzfeld m 6)
Weitere Informationen:
Länge 2:
10
Durchmesser:
4
Innengewindelänge:
6
Gewindedurchmesser:
M 3
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,64*
€ 213,7716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,08*
€ 210,7252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,56*
€ 205,3464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,86*
€ 196,1834
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,78*
€ 172,2882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.