Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 A2 4,8 x 9,5 -C Blechschrauben mit Flachkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7971 A2 4,8 x 9,5 -C Blechschrauben mit Flachkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-79712048010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79712048010
EAN/GTIN:
     4036758201129
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
DIN 7971 A2 4,8 x 9,5 -C Blechschrauben mit Flachkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Durchmesser:
4,8
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Kopfhöhe max.:
2,8
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
43315
Schlitztiefe:
1,7
Länge:
9,5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,60*
€ 107,814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.