Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 A2 3,9 x 13 -C Blechschrauben mit Flachkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79712039013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79712039013
EAN/GTIN:
     4036758200894
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
DIN 7971 A2 3,9 x 13 -C Blechschrauben mit Flachkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Kopfhöhe max.:
2,25
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43132
Schlitztiefe:
1,4
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,10*
€ 50,099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.