Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2TX A2-070 M 6 x 30/30 T-30 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-738120600303270
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     738120600303270
EAN/GTIN:
     4036758869275
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
ISO 7380-2TX A2-070 M 6 x 30/30 T-30 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
1,2
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,6
Antrieb Innensechsrund:
30
Kopfhöhe max.:
3,3
Tiefe Schlüsselweite:
1,6
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 588
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 130,67*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,67*
€ 155,4973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 111,68*
€ 132,8992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 108,94*
€ 129,6386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 105,85*
€ 125,9615
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.