Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 5 x 16 Blindnieten Form A (Flachkopf)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 5 x 16 Blindnieten Form A (Flachkopf)
Artikel-Nr.:
     588-5983205001601
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     5983205001601
EAN/GTIN:
     4056054731076
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 5 x 16 Blindnieten Form A (Flachkopf)
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrung:
5,1
Kopfdurchmesser:
10,5
Durchmesser:
5
Stärke:
8,0-11,0
Kopfhöhe:
2,1
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,70*
€ 65,093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,83*
€ 64,0577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.