Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 4 x 6 Blindnieten Form A (Flachkopf)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 4 x 6 Blindnieten Form A (Flachkopf)
Artikel-Nr.:
     588-5983204000601
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     5983204000601
EAN/GTIN:
     4056054730901
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 4 x 6 Blindnieten Form A (Flachkopf)
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrung:
4,1
Kopfdurchmesser:
8,4
Durchmesser:
4
Stärke:
1,0-2,5
Kopfhöhe:
1,7
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.