Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45852039013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45852039013
EAN/GTIN:
     4056054675707
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Eindringtiefe:
1,3
Kopfhöhe max.:
2,8
Länge Zollmaß:
43132
Radius:
6,2
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.144,30*
€ 1.361,717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.125,12*
€ 1.338,8928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.076,46*
€ 1.280,9874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.046,45*
€ 1.245,2755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.011,60*
€ 1.203,804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.