Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 3,5 x 22 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 3,5 x 22 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45852035022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45852035022
EAN/GTIN:
     4056054675622
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 3,5 x 22 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5
Kopfdurchmesser max.:
2,6
Eindringtiefe:
1,14
Kopfhöhe max.:
7
Länge Zollmaß:
43319
Radius:
6
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.