Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 4 M 2 x 20 T-6 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 4 M 2 x 20 T-6 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45844020020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45844020020
EAN/GTIN:
     4056054569945
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschrauben torx 4x20
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 4 M 2 x 20 T-6 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Eindringtiefe:
0,63
Schaft:
0,8
Antrieb Innensechsrund:
T-6
Außendurchmesser:
3,8
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,2
Höhe Kuppe:
0,5
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,49*
€ 101,7331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,09*
€ 100,0671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,12*
€ 96,5328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,40*
€ 94,486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.