Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 A2 4 x 20 Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-33372040020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     33372040020
EAN/GTIN:
     4036758890835
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 A2 4 x 20 Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,10*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,2302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.