| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-09632020020 Herst.-Nr.: 09632020020 EAN/GTIN: 4036758154661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 2009 (=DIN 963) A2 M 2 x 20 Senkschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 0,5 | Kopfhöhe: | 1,2 | Durchmesser: | 2 | Außendurchmesser: | 3,8 | Schlitztiefe: | 0,4 | Länge: | 20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, din 963 a2 m2x20, din 963, din 963 a2, UNI 6109 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |