Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 8 x 25 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933408002581
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933408002581
EAN/GTIN:
     4036758260812
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m8 länge ...
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 (=DIN 933) A4-70 M 8 x 25 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,3
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 a4, DIN 933, ISO 4017, UNI 5739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,26705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.