Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 917 A4 M 30 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09174300
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09174300
EAN/GTIN:
     4036758017331
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
DIN 917 A4 M 30 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Radius:
60
Durchmesser:
30
Eckmaß:
50,85
Schlüsselweite:
46
Höhe:
34
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,9195*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,5295*
€ 20,86011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3195*
€ 20,61021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,0295*
€ 20,26511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,9195*
€ 18,94421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.