Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 4 x 30 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042040030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042040030
EAN/GTIN:
     4036758080847
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 4 x 30 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
5
Schlitztiefe:
1,4
Durchmesser:
4
Gewindelänge:
22
Lochdurchmesser:
2
Außendurchmesser:
7
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,41*
€ 159,9479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,88*
€ 158,1272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,49*
€ 151,7131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,63*
€ 149,4997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,89*
€ 127,1991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.