Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 5 x 50 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942050050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942050050
EAN/GTIN:
     4036758069163
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 5 x 50 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
5
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,2
Kopfdurchmesser min.:
8
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,465*
€ 87,42335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,345*
€ 84,90055
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,005*
€ 70,21595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,91*
€ 58,2029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.