Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M22 Aussengewinde auf 1/8 Zoll Au


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M22 Aussengewinde auf 1/8 Zoll Au
10m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M22 Aussengewinde auf 1/8 Zoll Au
Artikel-Nr.:
     580-10945
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     420310010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN06
  • Hersteller kompatibel: Universal
  • Länge: 10 Meter
  • Eingang: M22 Aussengewinde
  • Ausgang: 1/8 Zoll Aussengewinde
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 300 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 113,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 95,06*
€ 117,32*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,24*
€ 134,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 5,947* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.