Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1077221 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-305 EAN/GTIN: 4016032344124 |
| |
|
| | |
| CAT 6A U-FTP Installationskabel, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m Trommel, Sx, Blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 305 | | pro Meter | € 2,90* | ab € 0,48837* | € 0,64837* | | | | | | | | 305 | | pro Meter | € 6,78* | ab € 0,51951* | € 0,68951* | | | | | | | | 305 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,53961* | € 0,70961* | | | | | 32 Tage | | | 305 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,53535* | € 0,71535* | | | | Lager 577 | | | | 305 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,61466* | € 0,81466* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter | Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 248,4713* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|