Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERFURT, Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester/Nitril 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-901300-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901300-9
EAN/GTIN:
     4018949901094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitril Beschichtung
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,06 kg
Länge:
46 cm
Breite:
30 cm
Größe:
9
Typ:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
weiß/gelb
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
4121X
Eigenschaft:
3/4 beschichtet
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,31*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,13008*
€ 13,85004*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,07004*
€ 14,66004*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85004*
€ 16,48155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,49004*
€ 16,05315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,31004*
€ 15,83895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83008*
€ 14,0778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,81008*
€ 12,864
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,13008*
€ 10,8648
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,76084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.