Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 75xL 400mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-9000449261
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449261
EAN/GTIN:
     4054773029207
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
komplett mit Regalkästen aus Polypropylen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mmRegalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Breite:
1000 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Anbauregal
Fassungsvermögen:
ICZ9
SNR:
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 </ müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Norm:
400 mm
Anschlussart:
Stahlböden
Gewindeanschluss Düse:
2000 mm
Gewinde mm:
verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 542,02*
€ 618,96*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 544,91*
€ 619,54*
Frei Haus
ab € 560,95*
€ 670,48*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 569,20*
€ 685,96*
Lager 5766
2
Frei Haus
ab € 606,45*
€ 710,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,06*
€ 844,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,50*
€ 808,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,39*
€ 784,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,45*
€ 721,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,9312*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,7904*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,8076*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 30,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 28,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,7412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.