Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-8002411913 Herst.-Nr.: 7100258913 EAN/GTIN: 04054596922068 |
| |
|
| | |
| flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatmungsventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub zugelassen bis zum 30-fachen des Grenzwertes für Schutzstufe FFP3 · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NRD · Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und MineralfasernWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | PSA-Kategorie: | III | Schutzstufe: | FFP3 / V NRD | Werkstoffeignung INOX: | Zusatzinfo_PDF | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | YC22 | SNR: | Masken der Serie 9300 mit Cool-Flow-Ausatemventil – für mehr Komfort. Das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für ein kühles Klima unter der Maske und verhindert einen Hitzestau. | Sägeblatt-Ø: | EN 149:2001 + A1:2009 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 3,13* | € 3,96* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,24* | € 4,43* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,05* | € 4,54* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,20* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,29* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|