Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mühlheim Blue Gr.12 blau/grau Rindspaltleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-8000606295
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     301080-12
EAN/GTIN:
     4018949789043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 · Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · Premium Vollhandfutter · hohe Abriebfestigkeit · hoher Tragekomfort · Innenhandverstärkung · mit Kevlar®-Nähten · antistatisch · Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie · Gießereien · geeignet zum Autogen- und MIG/MAG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Größe:
12
Farbe:
blau/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,98*
€ 8,64*
6 Tage
54
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,89*
€ 8,86*
2 Tage
54
6
pro Paar
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 8,86*
2 Tage
34
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,95*
€ 8,94*
4 Tage
36
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,73*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.