Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitshose, Bundhose 7571-28-4121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7571-28-4121
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7571-28-4121
EAN/GTIN:
     4059904150126
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitshose, Bundhose, EN ISO 20471 (28)

NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warnschutz-Arbeitshose, neonorange / marineblau, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, Regular Fit
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
28
Typ:
MOTION TEX VIZ
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau, bundhose, bundhose 28, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.