Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTTICH, Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508203-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508203-9
EAN/GTIN:
     4018949777033
Suchbegriffe:
Unterhandschuh
Unterziehhandschuh
Unterziehhandschuhe
unterziehhandschuh größe 9
Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,03 kg
Länge:
50 cm
Breite:
26 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
I
Material:
Baumwolltrikot
Schutzklasse:
0
Eigenschaft:
0
Weitere Suchbegriffe: unterziehhandschuh, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 6,52*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,96*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 11,85*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,398* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,76*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.