| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-44-2321 Herst.-Nr.: 44-2321 EAN/GTIN: 8718564521962 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Rindspaltleder vom Seite, Lederdicke minimal 1 mm, Oben mit Klettverschluss verschließbar Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 52 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Rindspaltleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schweißerschürze rindspaltleder, schweißer schürze, armschützer leder, Schweißerschutzärmel, Schweißer-Schutzärmel, Schweißerschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,12* | € 21,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,15* | € 21,45* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,94* | € 21,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,18* | € 22,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,23* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|