Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEXICO-Z SUPER, Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-403800-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403800-7
EAN/GTIN:
     4018949438071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuh aus hydrophobiertem Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
68 cm
Breite:
37 cm
Größe:
7
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
gelb/natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Schutzklasse:
2121X
Eigenschaft:
hydrophobiert
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 6,98*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 7,53*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,27*
€ 9,36*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,22*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,73*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.