Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer L-BOXX® 102 Deckel transp.Innen-B378xT313xH61mm BS SYSTEMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000872131
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000362
EAN/GTIN:
     4014599125095
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Schubladen-Werkzeugkoffer
aus schlagfestem ABS · schwarz, anthrazit · mit Bedienteilen grau · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen GrößenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,5kg· Außentiefe: 358mm· Farbe: schwarz, anthrazit· Außenhöhe: 118mm· Außenbreite: 445mm· Material: ABS
Weitere Informationen:
Marke:
BS SYSTEMS
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WX30
SNR:
Lieferung ohne Inhalt
Dicke:
102 Deckel transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 47,65*
1 Tag
105
1
€ 5,50*
ab € 37,78*
€ 47,90*
1 Tag
105
2
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 48,03*
1 Tag
72
1
€ 5,59*
ab € 39,25*
€ 49,53*
Lager 5766
118
1
€ 5,50*
ab € 42,78*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010122
ab € 3,16*
Zubehör
L-BOXX
1000010125
ab € 2,80*
Zubehör
L-BOXX
6000010091
ab € 11,67*
Zubehör
L-BOXX
6000010092
ab € 11,62*
Zubehör
L-BOXX
6000010093
ab € 11,21*
Zubehör
L-BOXX
6000010097
ab € 10,89*
Zubehör
L-BOXX
6000010098
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.