Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870X L.2000mm B.50mm K.60 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843148
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     726583
EAN/GTIN:
     4018875265833
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Polyestergewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Marke:
VSM
Länge:
2000 mm
Körnung:
60
Breite:
50 mm
Material:
Keramikkorn
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK33
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
20
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,45*
2 Tage
90
10
€ 5,45*
ab € 3,47*
€ 4,52*
2 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,60*
2 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 4,69*
Lager 5766
90
10
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
780786
ab € 2,93*
Ähnlich
VSM
769176
ab € 4,58*
Ähnlich
VSM
761490
ab € 3,06*
Ähnlich
VSM
780788
ab € 4,34*
Ähnlich
VSM
769151
ab € 7,11*
Ähnlich
VSM
735392
ab € 6,40*
Ähnlich
VSM
735047
ab € 5,09*
Ähnlich
VSM
735049
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.