| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000375576 Herst.-Nr.: 70086-20-48 EAN/GTIN: 4030646073461 |
| |
|
| | |
| Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 520g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | FHB | Gewicht: | 48 | Länge: | 100 % Baumwolle | EN ISO: | image/jpeg | Umhüllung: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,22* | € 71,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 60,13* | € 72,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 72,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,88* | € 73,65* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,95* | € 82,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|