Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Driver Gr.9 grau Rindvollleder EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000371674
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409-9
EAN/GTIN:
     4059904098091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Rindvollleder · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung · Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Gummizug, Flügeldaumen · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
NITRAS
Größe:
9
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindvollleder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1305
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 2,69*
7 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 2,70*
4 Tage
1398
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,70*
6 Tage
1864
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,71*
Lager 5766
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 2,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,19* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,10*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,17*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,10*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
010009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.