Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenreiniger Aktiv 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349417
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6270064
EAN/GTIN:
     4009076270061
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
caramba felgenreiniger 500ml
felgenreiniger
caramba felgenreiniger
pH-neutral · geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chromfelgen und Felgen mit lackierter Oberfläche · beseitigt extremste Verschmutzungen wie Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc. · aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen · säurefrei · harmlos für Bremsscheiben, Lack, Gummi und KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500ml
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
99.00
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
ja
Akkukapazität:
Spraydose
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 07.06.2017, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 01.07.2015, Sprache: DE
Beschichtung:
3
Drehzahl max.:
2
Ventilsteuerung:
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht un
Spiegel-Ø:
Druckgaspackungen
Nenn-Ø:
2.1
Plattenstärke:
2
Platte:
5F
Anwendung:
Aerosole
Verpackung:
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aufbereitung, KFZ-Reiniger, Reifen, Reiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,54*
1 Tag
85
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 12,61*
1 Tag
85
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 12,66*
5 Tage
85
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 12,95*
Lager 5766
85
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 10,98*
€ 14,38*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 86,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.