Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arc Knight® Feuerresistentem Schweißerjacke, 520 gr./m2 Feuerresistent L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-38-4330L
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     38-4330L
EAN/GTIN:
     8718564524239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
weldas schweißerjacke l
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2 , KEVLAR® 3 ply, Hoher Komfort und flexibel – 520 g/m² flammenresistente Baumwolle für schwere Arbeit – Möglichkeit eine Lava Brown™ oder Golden Brown™ Schürze an der Jacke zu befestigen – 5 Wäschen bei 60°C
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
81 cm
Größe:
104 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, weldas schweißer-schutzjacke, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,19*
€ 64,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,68*
€ 89,15*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.