Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW 501 TR Schleifschwämme, Korund Korn 220 96 x 123 x 12,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
SW 501 TR Schleifschwämme, Korund Korn 220 96 x 123 x 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     5766-353262
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     353262
EAN/GTIN:
     4014855389858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Hochflexibler, 2-seitig beschichteter Schleifschwamm für den Handschliff von Profilen und Konturen, extrem knitter- und reißfest, wasch- und wiederverwendbar, lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
1,3 KG
Länge:
123 mm
Körnung:
220
Breite:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifschwamm k220, schleifschwamm, klingspor schleifschwamm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifmatten, Schleifschwämme, Soft-Pad, flexibel, 2-seitig bestreut, reißfest, wasserfest
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,05*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 76,20*
€ 97,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 100,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 75,20*
€ 100,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 92,10*
€ 113,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,80*
€ 116,382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,54*
€ 114,8826
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,04*
€ 111,9076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,03*
€ 91,6657
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 76,20*
€ 90,678
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.