Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JADE, Arbeitshandschuh aus Rindspalt-/Rindnarbenleder-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-290820-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     290820-7
EAN/GTIN:
     4018949820074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
67,5 cm
Breite:
34 cm
Größe:
7
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/beige
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Schutzklasse:
3123X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,09008*
€ 35,32008*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,56004*
€ 37,42008*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,32008*
€ 42,0309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,56004*
€ 39,93645
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,07008*
€ 39,3534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,70004*
€ 37,72305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,58008*
€ 36,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,54004*
€ 35,15265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,09008*
€ 29,8572
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,09084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,33*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,16*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.