Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 570 Fiberscheiben Multibindung, 100 x 16 mm Korn 120 Rundloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
CS 570 Fiberscheiben Multibindung, 100 x 16 mm Korn 120 Rundloch
Artikel-Nr.:
     5766-204828
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204828
EAN/GTIN:
     4014855061327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Klingspor Fiberscheiben CS 570 sind Hochleistungs-Scheiben für das Schleifen von Edelstahl, Aluminium und NE-Metall mit Winkelschleifern. Trägermaterial ist Vulkanfiber. Das selbstschärfende Zirkonkorund-Korn sichert eine hohe Abtragsleistung. Der kühle Schliff (Multibindung) verhindert Überhitzung, Anlauffarben und aufwändige Nachbearbeitung zuverlässig. Hochleistungsscheibe mit hoher Abtragsleistung und Standzeit durch zusätzliche Multibindung bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend, insbesondere im Flächenschliff. Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
0,33 KG
Körnung:
120
Hitzeschutz max.:
15300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Multibindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,2825*
€ 13,1125*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,275*
€ 13,6675*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,425*
€ 14,815*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 36,89*
7 Tage
5000
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 40,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,6675*
€ 16,26433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,305*
€ 15,83295
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,025*
€ 15,49975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,135*
€ 14,44065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,605*
€ 13,80995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,395*
€ 13,56005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,275*
€ 11,03725
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
305190
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.